EATON - UPS online - Eaton 9PX 3000i RT3U Marine

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - Eaton 9PX 3000i RT3U Marine

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 3000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 246 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172081667

Sähkönumero

8417077

Toimittajan tuotenumero

9PX3000IRTM

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

3000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3 min

Syöttöjännite:

100...276 V

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

130 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

485 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

3000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

2

Tuloliitäntä:

C20

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

27.4 kg

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0.99 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 9PX, 3000 VA, Marine, vakioakuilla