EATON - UPS online - Eaton 9PX 5000i Netpack G2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 5000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 9.4 min

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 183 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3553340710551

Sähkönumero

8420461

Toimittajan tuotenumero

9PX5KIRTNG2

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

5000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

9.4 min

Syöttöjännite:

100...276 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

130 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

684 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

165 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

6

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

43.1 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

96.7 %

Teho eco-toiminnolla:

99 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton Online UPS 9PX 5000i RT3U Netpack G2, 5000VA/5000W