EATON - UPS online - Eaton 9SX 1000 120V Tower

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min
Syöttöjännite - 60...138 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 252 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 151 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
743172091239
Sähkönumero
8417172
Toimittajan tuotenumero
9SX1000
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6 min
Syöttöjännite:
60...138 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
252 mm
Lähtöjännite:
100...125 V
Leveys:
160 mm
Syvyys:
387 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
900 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
14.8 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
88 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


