EATON - UPS online - Eaton 9SX 1500i

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5 min

  • Syöttöjännite - 120...276 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172090935

Sähkönumero

8417096

Toimittajan tuotenumero

9SX1500I

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

5 min

Syöttöjännite:

120...276 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

252 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

160 mm

Syvyys:

437 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

1350 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

18.5 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

91 %

Teho eco-toiminnolla:

96 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 9SX: 1500 VA: vakioakuilla

Eaton 9SX tarjoaa laadukasta sähkönsuojausta korkealla käytettävyydellä kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon sekä IT-, verkko-, tallennus- ja telekommunikaatiolaitteille. 9SX sarjasta löytyy eri mallit lähtötehoille 700-6000VA.

• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• 0,9 tehokerroin ansiosta 9SX palvelee useampia palvelimia kuin vastaavan VA:n UPSit
• Optiona verkkokortti : NETWORK-M2 (8417401)
• Optiona lisäakusto : 9SXEBM48T (8417100)
• Laaja käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Kuormasegmentin valvonta mahdollistaa vähemmän kriittisten laitteiden priorisoidut alasajot, jolloin akkujen varakäyntiaika maksimoidaan kriittisille laitteille
• Eatonin ABM-akustonhallintatekniikka hyödyntää innovatiivista 3-portaista varausjärjestelmää, jolloin akuston käyttöikä kasvaa jopa 50%

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan