EATON - UPS online - Eaton 9SX 3000i Marine

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 3000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min

  • Syöttöjännite - 140...276 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172091024

Sähkönumero

8417168

Toimittajan tuotenumero

9SX3000IM

Tukkuerä

12

Näennäinen lähtöteho:

3000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

6 min

Syöttöjännite:

140...276 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

346 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

214 mm

Syvyys:

412 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

2700 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

1

Tuloliitäntä:

C20

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

33.4 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

92 %

Teho eco-toiminnolla:

97 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 9SX: 3000 VA; vakioakuilla; Marine



Eaton 9SX Marine

DNV-GL Tyyppihyväksytty marine UPS.
Tyyppihyväksyttyyn kokonaisuuteen tarvitaan myös Marine Filter ja asennussarja sähkönrot: 8417169 ja 8417171

• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa.
• Lisäakkumoduleilla pidempi varakäyntiaika
• Tornimalli

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan