EATON - UPS online - Eaton 9SX 6000i RT3U G2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 7.1 min

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3553340710667

Sähkönumero

8420453

Toimittajan tuotenumero

9SX6KIRT3UG2

Tukkuerä

1

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

7.1 min

Syöttöjännite:

100...276 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

130 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

684 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

210 W

Efektiivinen lähtöteho:

6000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

3

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

43.1 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

96.5 %

Teho eco-toiminnolla:

98.9 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton Online UPS 9SX 6000i RT3U G2, 6000VA/6000W