EATON - UPS online - UPS Online 93PX 15kW

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - UPS Online 93PX 15kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 15000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 10 min

  • Syöttöjännite - 220...415 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430070723952

Sähkönumero

8420389

Toimittajan tuotenumero

93PX15KIRTN

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

15000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

10 min

Syöttöjännite:

220...415 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

1 mm

Lähtöjännite:

220...415 V

Leveys:

1 mm

Syvyys:

1 mm

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

15000 W

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Paino:

1 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

0.96 %

Teho eco-toiminnolla:

99 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 93PX; Netpack; 15 kW Power Module; 2x240 V EBM; 3 x Rail kit; Network card