EATON - USB-tikku kom. Ulkop. Järjest. - CKOZ-00/14

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - USB-tikku kom. Ulkop. Järjest. - CKOZ-00/14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

  • Malli / Tyyppi - USB

  • Asennustapa - muu

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081650330

Sähkönumero

2813906

Toimittajan tuotenumero

168549

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Malli / Tyyppi:

USB

Asennustapa:

muu

Väri:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

0

Läpinäkyvä:

ei

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

0 Bd

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Kommunikaatio USB-tikku, langaton, ulkopuolisille järjestelmille



Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan