EATON - Väännin - M22-WRK3-2K10-BVP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Jousipalautus - kyllä
Reiän halkaisija - 22 mm
Aukon leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081496549
Sähkönumero
2336653
Toimittajan tuotenumero
152877
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
22 mm
Aukon leveys:
22 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


