EATON - Väännin - NZM1-XDTV

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Väännin - NZM1-XDTV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082601317

Sähkönumero

3618555

Toimittajan tuotenumero

260131

Tukkuerä

1

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

4X, 12

Kierrettävä väännin NZM1:lle, lukittava kahva

Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.