EATON - Väännin - NZM2-XTVDVR-NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausavain - ei
Riippulukko - kyllä
Väri - punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Akselilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082714505
Sähkönumero
3618947
Toimittajan tuotenumero
271450
Tukkuerä
1
Suojausavain:
ei
Riippulukko:
kyllä
Väri:
punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Akselilla:
ei
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
Ovikytkimen kiertokahva punakeltainen, NZM3 lisävaruste, NA-tyyppi (UL/CSA)
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista. Huomautus: Täydellinen, mukaan lukien pyörivä käyttölaite ja kytkinosat. Tarvitaan lisäksi jatkoakseli. Ei voida yhdistää mekaanisen lukituksen kanssa. Ulkoinen varoituskilpi/merkintäkilpi voidaan kiinnittää. Punainen/keltainen hätäkatkaisua varten. Lukittavissa kytkimen kahvasta enintään 3 riippulukolla. Lukittavissa 0-asentoon kahvassa, lukittavissa 0-asentoon kytkimessä enintään 3 riippulukolla. Oven lukituksella . Oven lukitusta ei voida poistaa lukitussa OFF-asennossa. Ovi aukeaa vain aktiivisella pyörimisellä 0-asennon ulkopuolelle. Voidaan käyttää: NZM2, N(S)2.
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista. Huomautus: Täydellinen, mukaan lukien pyörivä käyttölaite ja kytkinosat. Tarvitaan lisäksi jatkoakseli. Ei voida yhdistää mekaanisen lukituksen kanssa. Ulkoinen varoituskilpi/merkintäkilpi voidaan kiinnittää. Punainen/keltainen hätäkatkaisua varten. Lukittavissa kytkimen kahvasta enintään 3 riippulukolla. Lukittavissa 0-asentoon kahvassa, lukittavissa 0-asentoon kytkimessä enintään 3 riippulukolla. Oven lukituksella . Oven lukitusta ei voida poistaa lukitussa OFF-asennossa. Ovi aukeaa vain aktiivisella pyörimisellä 0-asennon ulkopuolelle. Voidaan käyttää: NZM2, N(S)2.


