EATON - Väännin - NZM3-XDVG

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Väännin - NZM3-XDVG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081622344

Sähkönumero

3618856

Toimittajan tuotenumero

165716

Tukkuerä

1

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

4X, 12

Kiertokahva, musta, lukittavissa kahvasta, NZM3, IEC

NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista.