EATON - Väännin - NZM3-XDVGR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausavain - ei
Riippulukko - kyllä
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Akselilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081622351
Sähkönumero
3618855
Toimittajan tuotenumero
165717
Tukkuerä
1
Suojausavain:
ei
Riippulukko:
kyllä
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Akselilla:
kyllä
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
Kiertokahva, punainen/keltainen, lukittava kahvassa, NZM3, IEC
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista.
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista.


