EATON - Väännin - NZM3-XDVR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausavain - ei
Riippulukko - kyllä
Väri - punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Akselilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082601409
Sähkönumero
3618852
Toimittajan tuotenumero
260140
Tukkuerä
1
Suojausavain:
ei
Riippulukko:
kyllä
Väri:
punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Akselilla:
ei
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
Kiertokahva, punakeltainen, lukittava, NZM3
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista.
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista.


