EATON - Väännin - NZM4-XDVG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausavain - ei
Riippulukko - kyllä
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081622368
Sähkönumero
3618854
Toimittajan tuotenumero
165718
Tukkuerä
1
Suojausavain:
ei
Riippulukko:
kyllä
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
kyllä
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
Kiertokahva, musta, lukittavissa kahvasta, NZM4, IEC
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista.
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista.


