EATON - Väännin - PN3-XPA

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Väännin - PN3-XPA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082834739

Sähkönumero

3618682

Toimittajan tuotenumero

283473

Tukkuerä

1

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Väännin, Rinnastusmekanismi, NZM3

Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.