EATON - Vaihtokytkin - Z-S/2WTN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - vaihtokytkin
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 0
Nimellisjännite - 230 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082483487
Sähkönumero
3608241
Toimittajan tuotenumero
248348
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
vaihtokytkin
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
20 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sallittu minimijännite:
0 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
80 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


