Varastointi päättyy

EATON - Välikaapeli 80 cm - EASY-NT-80

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Välikaapeli 80 cm - EASY-NT-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 4.5 mm

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...60 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082562847

Sähkönumero

3586164

Toimittajan tuotenumero

256284

Tukkuerä

256284

Johtimen halkaisija:

4.5 mm

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...60 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.14 mm²

Johtimien määrä:

8

Parikertaus:

parit

Johdintunniste:

väri

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...60 °C

Kategoria:

5E

Nopeuskerroin (NVP):

67 %

EASY-NT-80

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan