Etusivu

EATON - Valintakytkin Eaton - Q25LWK1R-WS 0-1 valkoinen

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Valintakytkin Eaton - Q25LWK1R-WS 0-1 valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Linssin muoto - neliö

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

RMQ-16

EAN-koodi

4015080406617

Sähkönumero

2331425

Toimittajan tuotenumero

40661

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin väri:

musta

Linssin muoto:

neliö

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Valaistavissa:

kyllä

Merkkivalolinssin väri:

valkoinen

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

16 mm

Aukon leveys:

0 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Aukon korkeus:

0 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Q25LWK1R-WS (0-1 VALK)

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.