EATON - Välirele - Z-R23/16-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - mekaaninen
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Syöttöjännite - 240...240 V
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010238030169
Sähkönumero
2709127
Toimittajan tuotenumero
ICS-R16D024B200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
mekaaninen
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Syöttöjännite:
240...240 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
21...26 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
0...0 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
720 W
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Loistelamppukuorma maks.:
303 VA
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
0...0 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
541 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
271 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
5 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


