EATON - Valokaarisuojalaite - AFDD-13/2/C/003-LI/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 13 A
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Vikavirran tyyppi - A
Laukaisukäyrä - C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Xpole
EAN-koodi
4015081822362
Sähkönumero
3206687
Toimittajan tuotenumero
187187
Tukkuerä
12
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
13 A
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Vikavirran tyyppi:
A
Laukaisukäyrä:
C
Nimellisjännite:
230 V
Virranrajoitusluokka:
3
Juontava 0-napa:
ei
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
10 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
0 kA
Taajuus:
50 Hz
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
paloturvakytkin
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
67 mm
Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:
0 A
Lisäyksikön mitoitusjännite:
230 V
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC


