EATON - Valokaarisuojalaite - AFDD-16/2/B/003-A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Valokaarisuojalaite - AFDD-16/2/B/003-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081822539

Sähkönumero

3206690

Toimittajan tuotenumero

187204

Tukkuerä

12

Nimellisvirta:

16 A

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Vikavirran tyyppi:

A

Laukaisukäyrä:

B

Nimellisjännite:

230 V

Virranrajoitusluokka:

3

Juontava 0-napa:

ei

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

10 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

0 kA

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

paloturvakytkin

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Upotussyvyys:

67 mm

Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:

0 A

Lisäyksikön mitoitusjännite:

230 V

Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Napojen määrä yhteensä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valokaarivikasuojakatkaisija 16A. 2-nap. B-käyrä. 30mA. A-tyyppi

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan