EATON - Valokaarisuojalaite - AFDD-32/2/C/003-LI/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 32 A
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Laukaisukäyrä - C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081822843
Sähkönumero
3206707
Toimittajan tuotenumero
187235
Tukkuerä
187235
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
32 A
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Laukaisukäyrä:
C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Vikavirran tyyppi:
A
Virranrajoitusluokka:
3
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
0 kA
Taajuus:
50 Hz
Juontava 0-napa:
ei
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Upotussyvyys:
67 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
paloturvakytkin
Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:
0 A
Lisäyksikön mitoitusjännite:
230 V
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20


