Varastointi päättyy

EATON - Valokaarisuojalaite - AFDD-40/2/B/003-LI/A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Valokaarisuojalaite - AFDD-40/2/B/003-LI/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Laukaisukäyrä - B

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081822874

Sähkönumero

3206709

Toimittajan tuotenumero

187238

Tukkuerä

187238

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

40 A

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Laukaisukäyrä:

B

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Vikavirran tyyppi:

A

Virranrajoitusluokka:

3

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

0 kA

Taajuus:

50 Hz

Juontava 0-napa:

ei

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Upotussyvyys:

67 mm

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

paloturvakytkin

Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:

0 A

Lisäyksikön mitoitusjännite:

230 V

Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valokaarivikasuojakatkaisija 40A. 2-nap. B-käyrä. 30mA. hidastettu. A-tyyppi