EATON - Valovääntökytkin Eaton - M22-WLK-W 2-as. impuls. valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - musta
Linssin muoto - pyöreä
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082168124
Sähkönumero
2335400
Toimittajan tuotenumero
216812
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
musta
Linssin muoto:
pyöreä
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
kyllä
Merkkivalolinssin väri:
valkoinen
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Aukon leveys:
0 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Aukon korkeus:
0 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


