EATON - Valvontarele - EMR6-AW500-D-1

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Valvontarele - EMR6-AW500-D-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taajuusvalvonta - kyllä

  • Jännitteen mittausalue - 300...500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

  • Alijännitetunnistus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081788002

Sähkönumero

2709141

Toimittajan tuotenumero

184764

Tukkuerä

1

Taajuusvalvonta:

kyllä

Jännitteen mittausalue:

300...500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

kyllä

Ylijännitetunnistus:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Leveys:

22.5 mm

Maksimi sallittu päästöhidastus:

30 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

104.6 mm

Vaihevalvontarele, EMR6-AW500-D-1



Vaihevalvontarele, 300 - 500 V AC, 50/60 Hz