EATON - Valvontarele - EMR6-N100-N-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Elektrositulojen määrä - 3
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus - 0 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081787944
Sähkönumero
2709135
Toimittajan tuotenumero
184758
Tukkuerä
1
Elektrositulojen määrä:
3
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika:
0 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
104.6 mm
Pinnankorkeuden valvontarele, 110 - 130 V AC, 50/60 Hz, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 5 - 100 k?


