EATON - Valvontarele - EMR6-N1000-A-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustapa - johtava
Elektrositulojen määrä - 3
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika - 30 s
Maksimi sallittu päästöhidastus - 30 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081787937
Sähkönumero
2709134
Toimittajan tuotenumero
184757
Tukkuerä
1
Mittaustapa:
johtava
Elektrositulojen määrä:
3
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika:
30 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
30 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika:
0.1 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
104.6 mm
Pinnankorkeuden valvontarele, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, 0.1 - 1000 k?


