EATON - Valvontarele - EMR6-R400-A-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Verkon kapasitanssi - 20 µF
Impedanssi 1 - 1...100 kOhm
Virhelokin mahdollisuus - kyllä
Toiminto - sekajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081788101
Sähkönumero
2709151
Toimittajan tuotenumero
184774
Tukkuerä
1
Verkon kapasitanssi:
20 µF
Impedanssi 1:
1...100 kOhm
Virhelokin mahdollisuus:
kyllä
Toiminto:
sekajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Eristystason ilmaisu:
ei
Impedanssi 2:
1...200 kOhm
Leveys:
45 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Korkeus:
85.6 mm
Syvyys:
104.6 mm
Eristyksen valvontarele, 0 - 400 V AC, 0 - 600 V DC, 1 - 100 k?


