EATON - Varistorisuodin 00-281213 - DILM32-XSPV130

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082812133
Sähkönumero
3833551
Toimittajan tuotenumero
281213
Tukkuerä
10
Toiminto:
varistori
LED-indikoinnilla:
ei
Kontaktorit
Ohjauskontaktorit
DILER-ohjauskontaktori, 4-napainen, käyttöluokka AC-15. Nimellisjännitteet 400V ja 230V (nimellisvirrat vastaavasti 3 A ja 6 A). Minikontaktorin kotelossa.
DIL A -ohjauskontaktori, 4-napainen, käyttöluokka AC-15. Nimellisjännitteet 400V ja 230V (nimellisvirrat vastaavasti 4 A ja 6 A). Tehokontaktorin kokoinen, ohjauspiirien kytkentään.
Kontaktorit
DIL EEM, DIL EM, DIL EM12 -minikontaktorit, käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisjännitteet 230 V, 400 V, 660 V. Nimellisvirrat 6,6 A, 9 A, 12 A. Minikontaktorin kotelossa.
DIL M -tehokontaktorit tehopiirien, asynkroni moottoreiden ja muiden induktiivisten kuormien kytkemiseen. Käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisvirrat 7 A – 1600 A.
DIL H -kontaktorit, nimellisvirta 1400...2600 A. Sopii resistiivisten kuormien kytkemiseen, käyttöluokka AC-1. Sisään rakennettu 4 apukosketinta.
DIL K -kontaktorit kapasitanssikuormien kytkemiseen. Kestävät hyvin koskettimien väliin syntyvää valokaarta. Koskettimet on varustettu purkausvastuksilla. DIL L-valaistuksen ohjaukseen, käyttöluokka AC-5a ja AC-5b.
DILM P -nelinapaiset kontaktorit, nimellisvirta 20...200 A, aktiivikuormien kytkemiseen, käyttöluokka AC-1.


