EATON - Vastaanotin langaton - CSAU-01/01-16I

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Vastaanotin langaton - CSAU-01/01-16I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081695294

Sähkönumero

2813945

Toimittajan tuotenumero

172941

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Lähtöteho:

3680 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

3680 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

kyllä

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Relelähtö 16A, uppoasennus, sis. tulo

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan