EATON - Vastaanotin ulk. läm.ohjausyks - CKOZ-00/12

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Vastaanotin ulk. läm.ohjausyks - CKOZ-00/12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081608249

Sähkönumero

2813904

Toimittajan tuotenumero

164296

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9001

Läpinäkyvä:

ei

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

0 Bd

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Ulkoinen vastaanotin, lämmityksen ohjausyksikölle (164333)

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan