EATON - Väylämod. ECI ethernet LAN PoE - CCIA-03/01

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Väylämod. ECI ethernet LAN PoE - CCIA-03/01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Malli / Tyyppi - LAN-liitäntä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Protokolla - TCP/IP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081521586

Sähkönumero

2813822

Toimittajan tuotenumero

155448

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Malli / Tyyppi:

LAN-liitäntä

Asennustapa:

pinta-asennus

Protokolla:

TCP/IP

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

kyllä

Radioliitäntä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väylämoduuli ECI, ethernet, LAN, PoE



Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan