EATON - Väylämoduuli - NZM-XDMI-DPV1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Syöttöjännite DC - 0...0 V
Tukee TCP/IP-protokollaa - ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa - kyllä
Tukee Modbus-protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
72 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082703332
Sähkönumero
3634200
Toimittajan tuotenumero
270333
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
0...0 V
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Potentiaalierotuksella:
ei
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
55 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


