EATON - Vikavirtasuojakytkin - PFIM-16/2/003-A-MW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082354237
Sähkönumero
3271146
Toimittajan tuotenumero
235423
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70.5 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
2- ja 4-nap. A-tyyppi, pakkasen kesto -25oC
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


