EATON - Vikavirtasuojakytkin - PFIM-63/2/01-A 63A 2-n. 100mA

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Vikavirtasuojakytkin - PFIM-63/2/01-A 63A 2-n. 100mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.1 A

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015082354329

Sähkönumero

3271155

Toimittajan tuotenumero

235432

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.1 A

Nimellisvirta:

63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

70.5 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PFIM-63/2/01-A, 63A 2-NAP. 100mA

Vikavirtakytkimet PFIM, DC pulssivirran tunnistava
2- ja 4-nap. A-tyyppi, pakkasen kesto -25oC

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan