EATON - Vilkkuvalo - SO/R/SR/10C SOLEX10 RED/RED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Toimintatilojen lukumäärä - 1
Vilkkuvalo-toiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8714112069290
Sähkönumero
7116607
Toimittajan tuotenumero
531024FULL-0060
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Toimintatilojen lukumäärä:
1
Vilkkuvalo-toiminto:
ei
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
ei
Virrankulutus:
0.088 A
Teho:
2.1 W
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Valmiusaika:
0 h
ICAO-hyväksyntä:
ei
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Lampunpidin:
muu
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


