EATON - Vilkkuvalo - SOLX/RF/RL/R/D RED FLASH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Toimintatilojen lukumäärä - 9
Vilkkuvalo-toiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8714112068958
Sähkönumero
7116610
Toimittajan tuotenumero
811020FULL-0036
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Toimintatilojen lukumäärä:
9
Vilkkuvalo-toiminto:
ei
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Virrankulutus:
0.011 A
Teho:
0.4 W
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Valmiusaika:
0 h
ICAO-hyväksyntä:
ei
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Lampunpidin:
muu
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


