EATON - Vipu 2-os. I/0 hopea - CWIZ-02/13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - hopea
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - muu
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081440559
Sähkönumero
2813782
Toimittajan tuotenumero
147595
Tukkuerä
10
Väri:
hopea
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0" ja "1"
RAL-numero (vastaava):
0
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


