Etusivu

EATON - Virranjakeluyksikkö PDU - Eaton ePDU, Switched, 1U

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virranjakeluyksikkö PDU - Eaton ePDU, Switched, 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusmitta - 19"

  • Asennussuunta - vaaka-/pystysuuntainen

  • Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Kaapelin pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3553340696190

Sähkönumero

8417065

Toimittajan tuotenumero

ESWH28

Tukkuerä

1

Asennusmitta:

19"

Asennussuunta:

vaaka-/pystysuuntainen

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Kaapelin pituus:

3 m

C13-liittimien määrä:

8

Sähköisen liitännän tyyppi:

C20

C19-liittimien määrä:

0

C20-liittimien määrä:

1

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Laiterivien määrä:

1

Pituus:

203 mm

Leveys:

445 mm

Korkeus:

43 mm

Syvyys:

203 mm

Syöttöjännite:

230 V

Päätesuodin:

ei

Vaihdettava:

kyllä

SNMP:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Luenta:

etäisyydessä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sulakkeella:

ei

Virtamittari:

kyllä

Lämpötilamittaus:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13