Etusivu

EATON - Virranjakeluyksikkö PDU - Rack PDU MeteredIn C20 16A 1P

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virranjakeluyksikkö PDU - Rack PDU MeteredIn C20 16A 1P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusmitta - metrinen

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella

  • Kaapelin pituus - 3 m

  • Asennusmitta - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3553340697272

Sähkönumero

8420403

Toimittajan tuotenumero

EVMIFC20A

Tukkuerä

1

Asennusmitta:

metrinen

Asennussuunta:

pystysuora

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Kaapelin pituus:

3 m

Asennusmitta:

52 mm

C13-liittimien määrä:

12

Sähköisen liitännän tyyppi:

C20

Vaiheiden lukumäärä:

1

C19-liittimien määrä:

12

Muiden pistorasioiden määrä:

12

Laiterivien määrä:

0

Pituus:

1000 mm

Leveys:

52 mm

Korkeus:

53 mm

Syvyys:

1000 mm

Syöttöjännite:

230 V

Ylijänniteluokka:

2

Päätesuodin:

ei

Vaihdettava:

ei

Laskuri:

kyllä

Ohjaustoiminto:

ei

SNMP:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Luenta:

etäisyydessä

LED-indikoinnilla:

ei

Sulakkeella:

ei

Virtamittari:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Väri:

musta

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

EATON PDU G4 MI 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39