EATON - Virranrajoitin - CL-PKZ0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi loisteho - 0 VA
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Asennustapa - DIN-kisko
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 0 kA
Oikosulkuvirran rajoitin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080828815
Sähkönumero
3733060
Toimittajan tuotenumero
82881
Tukkuerä
1
Maksimi loisteho:
0 VA
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Oikosulkuvirran rajoitin:
kyllä
CL-PKZ0
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


