Etusivu

EATON - Virtakisko - B3.1/4-PKZ0 4n JAKO 45MM+9MM

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakisko - B3.1/4-PKZ0 4n JAKO 45MM+9MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 54 mm

  • Pituus - 207 mm

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015080449478

Sähkönumero

3730503

Toimittajan tuotenumero

44947

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

54 mm

Pituus:

207 mm

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

0 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

B3.1/4-PKZ0, 4-NAP. JAKO 45MM+9MM B3.1/4-PKZ0,4-NAP.JAKO 45MM+9MM