EATON - Virtakisko - BB-EVF-10/N-1,5MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 27 mm
Pituus - 1000 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081653300
Sähkönumero
3206621
Toimittajan tuotenumero
168832
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
27 mm
Pituus:
1000 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
0
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0 kA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


