EATON - Virtakisko - BB-EVF-16/N-1,5MU

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakisko - BB-EVF-16/N-1,5MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 27 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081653171

Sähkönumero

3206622

Toimittajan tuotenumero

168833

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

2

Jakoväli:

27 mm

Pituus:

1000 mm

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

0

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4.5 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Haarukkakisko, sininen, 16mm2, 1m, 27mm