EATON - Virtakisko - EVG-16/1PHAS/6MODUL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 0 mm
Pituus - 29 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3206940
Toimittajan tuotenumero
291465
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
0 mm
Pituus:
29 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
6
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
25 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0 kA
Eatonin yksivaiheinen kytkentäkisko moduulikatkaisijoille (johdonsuojakatkaisijat, vikavirtakytkimet ja yhdistelmäsuojat: Eaton tuoteryhmät: PLS, CLS, PKN, PFIM, PFHM ja PFNM). Poikkipinta-ala 16 mm2. Päätysuojat kuuluvat toimitukseen. Nimellisvirta 80 A. Maksimioperointijännite 415 V.


