EATON - Virtakisko - EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 0 mm
Pituus - 33 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082914868
Sähkönumero
3206927
Toimittajan tuotenumero
291486
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
0 mm
Pituus:
33 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
25 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Väri:
muu
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0 kA
Virtakisko johdonsuoja-automaateille, vikavirtasuojille ja yhdistelmäsuojille


