Etusivu

EATON - Virtakisko - EVG-16/3PHAS/6MODUL/HI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 0 mm

  • Pituus - 33 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082914851

Sähkönumero

3206928

Toimittajan tuotenumero

291485

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

0 mm

Pituus:

33 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

25 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

muu

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0 kA

Haarukkakisko, 3-vaihe, 16 mm2, 373,8 mm, 6-mod, 80A, 415V