EATON - Virtakisko - EVGK-3PHAS/12MODUL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010653035138
Sähkönumero
3206943
Toimittajan tuotenumero
501069
Tukkuerä
1
EVGK haarukkakisko, 3-vaiheinen.; L1 - L2 - L3; lyhennetty versio, jossa päätykappaleet mukana; 12MU, 10 mm²
Virtakisko minikatkaisijoille, vikavirtakatkaisijoille ja johdonsuojakatkaisijoille. Esiasennetut päätykappaleet (voidaan tilata myös erikseen), voidaan leikata pituuteen, RAL 7035 väri, halogeeniton (DIN EN) 60754-1), paloluokka V2, testaus VDE:llä (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS-eristysmateriaali ja PP-kosketussuojamateriaali, häiriölujuus 36 kV/mm ja ylijänniteluokka III
Virtakisko minikatkaisijoille, vikavirtakatkaisijoille ja johdonsuojakatkaisijoille. Esiasennetut päätykappaleet (voidaan tilata myös erikseen), voidaan leikata pituuteen, RAL 7035 väri, halogeeniton (DIN EN) 60754-1), paloluokka V2, testaus VDE:llä (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS-eristysmateriaali ja PP-kosketussuojamateriaali, häiriölujuus 36 kV/mm ja ylijänniteluokka III


