EATON - Virtakisko - GVK-10/3P-3TE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010653035176
Sähkönumero
3206947
Toimittajan tuotenumero
501073
Tukkuerä
1
GVK haarukkakisko, 3-vaiheinen.; L1 - L2 - L3; lyhennetty versio; päätykappaleet eivät sisälly; 1 metri, 10 mm²
Virtakisko minikatkaisijoille, vikavirtakatkaisijoille ja johdonsuojakatkaisijoille. Esiasennetut päätykappaleet (voidaan tilata myös erikseen), voidaan leikata pituuteen, RAL 7035 väri, halogeeniton (DIN EN) 60754-1), paloluokka V2, testaus VDE:llä (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS-eristysmateriaali ja PP-kosketussuojamateriaali, häiriölujuus 36 kV/mm ja ylijänniteluokka III
Virtakisko minikatkaisijoille, vikavirtakatkaisijoille ja johdonsuojakatkaisijoille. Esiasennetut päätykappaleet (voidaan tilata myös erikseen), voidaan leikata pituuteen, RAL 7035 väri, halogeeniton (DIN EN) 60754-1), paloluokka V2, testaus VDE:llä (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS-eristysmateriaali ja PP-kosketussuojamateriaali, häiriölujuus 36 kV/mm ja ylijänniteluokka III


